Motion
16018
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02194569
No. Fabricante 16018
Precio422.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02194569
No. Fabricante 16018

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio422.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16018
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 16018 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 90 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 16 mm, ideal para aplicaciones compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    16018
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    39500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801185059

Descripción general

Descripción del fabricante
16018