Motion
1320-K-M-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1320-K-M-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02194572
No. Fabricante 1320-K-M-C3
Precio2,760.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
1320-K-M-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02194572
No. Fabricante 1320-K-M-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,760.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    19.05 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1320-K-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1320-K-M-C3 El cojinete cuenta con un 1:12 orificio cónico de 100 mm, cierre abierto, 215 mm de diámetro exterior, 47 mm de ancho; para sistemas mecánicos a gran escala.
  • Número de catálogo del fabricante
    1320-K-M-C3
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    145000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    57000 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    13
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801472845

Descripción general

Descripción del fabricante
1320-K-M-C3