Motion
HA3130

NTN
HA3130

Manguito adaptador - 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, 111 mm de longitud total
Artículo MI #02194648
No. Fabricante HA3130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA3130

Manguito adaptador - 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, 111 mm de longitud total
Artículo MI #02194648
No. Fabricante HA3130
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    195 mm
  • En general Longitud  
    111 mm
  • Ancho general
    4.3701 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN30
  • Número de arandela de bloqueo
    AW30
  • Número de Upc del fabricante
    692314421901
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • UPC_NO
    692314421901

Descripción general

Descripción del fabricante
HA3130 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like