Motion
ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE SS RS08B

Tsubaki (UST)
RS08B SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 08B / 1/2 pulg. de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #02194719
No. Fabricante RS08B SS OFFSET LINK
Precio21.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS08B SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 08B / 1/2 pulg. de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #02194719
No. Fabricante RS08B SS OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.305 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.465 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039455840

Descripción general

Descripción del fabricante
ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE SS RS08B