Motion
ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE SS RS10B

Tsubaki (UST)
RS10B SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 10B / 5/8 pulg. de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #02194722
No. Fabricante RS10B SS OFFSET LINK
Precio19.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS10B SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 10B / 5/8 pulg. de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #02194722
No. Fabricante RS10B SS OFFSET LINK
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
Su precio$19.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    8.190 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    120
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039155160

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10BSS ENLACE DE CORRECCIÓN