Motion
RS24B ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
RS24B OFFSET LINK

Eslabón offset - 24B / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #02194724
No. Fabricante RS24B OFFSET LINK
Precio56.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS24B OFFSET LINK

Eslabón offset - 24B / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #02194724
No. Fabricante RS24B OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.290 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.315 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    140
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189141

Descripción general

Descripción del fabricante
RS24B ENLACE DE CORRECCIÓN