Motion
P1-1-3/8
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-3/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #02194731
No. Fabricante P1-1-3/8
Precio34.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 1-3/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 1.9375 in, material de acero
Artículo MI #02194731
No. Fabricante P1-1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Brida exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039617217

Descripción general

Descripción del fabricante
P1 1 3/8 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO