Motion
Q1-2-7/16

Tsubaki (UST)
Q1-2-7/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-7/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #02194741
No. Fabricante Q1-2-7/16
Precio68.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
Q1-2-7/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-7/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #02194741
No. Fabricante Q1-2-7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039618405

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES CÓNICOS DIVIDIDOS Q1 2 7/16