Motion
S1-3-15/16

Tsubaki (UST)
S1-3-15/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 3-15/16 , diámetro externo de 6.3750 in, LTB 4.3750 in, material de acero
Artículo MI #02194752
No. Fabricante S1-3-15/16
Precio306.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
S1-3-15/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 3-15/16 , diámetro externo de 6.3750 in, LTB 4.3750 in, material de acero
Artículo MI #02194752
No. Fabricante S1-3-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio306.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    S1
  • Brida exterior Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.3750 pulg.
  • Peso
    13.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039619099

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES CÓNICOS DIVIDIDOS S1 3 15/16