Motion
7305 BECBP

SKF
7305 BECBP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #02197098
No. Fabricante 7305 BECBP
Precio176.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7305 BECBP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #02197098
No. Fabricante 7305 BECBP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7305 COJINETE BECBP, BOLA, CONT ANGULAR
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316577292223
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.3 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577292223

Descripción general

Descripción del fabricante
7305 COJINETE BECBP, BOLA, CONT ANGULAR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"