Especificaciones
Dimensiones
- Peso8.8000 oz
Detalles
- Detalles adicionalesEl recogedor de la serie PU es una forma económica y fiable de supervisar la velocidad del motor. Su diseño único facilita la instalación en zonas de difícil acceso. El captador de PU funciona a un nivel de 5 a 24 voltios, lo que produce una salida de onda cuadrada aguda, que puede alimentarse al tacómetro programable de campo de Dart, al control de lazo cerrado, al contador o a cualquier otro dispositivo digital. Hay dos versiones del producto: el PU-E está clasificado para aplicaciones industriales en interiores. El NUEVO PU-R tiene la clasificación NEMA 4 para aplicaciones al aire libre en las que hay temperatura, humedad, lluvia y polvo. El PU-R también se recomienda para aplicaciones en las que se espera un lavado con agua. Completamente autónoma, la serie PU elimina la molestia de alineación que se encuentra con otros dispositivos. El cabezal del sensor encapsulado es resistente al polvo y la suciedad. Incluye 6 pies de cable altamente flexible y resistente a los rayos UV. Un excelente dispositivo de retroalimentación de “Motor no en funcionamiento” para sistemas plc/SCADA.
- SerieSerie PU
Descripción general
- Instalación con un solo tornillo: no se necesita alineación
- Para velocidades de eje de hasta 5000 RPM
- Cable 6’ suministrado - puede extenderse hasta 300’
- Tensión de alimentación +4.5 a +30VDC (véase a continuación)
- Salida de impulso/revolución de 1 a 20
- Salida NPN - NPN drena 50mA máx. (ver a continuación)
- Rango de temperatura ambiente de -40°C a +100°C
- Modelos con clasificación para interiores y exteriores/lavado
- Santopreno cabezal moldeado por inyección