Motion
TA12608H40 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA12608H40 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 40:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197716
No. Fabricante TA12608H40 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio91,803.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA12608H40 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 40:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197716
No. Fabricante TA12608H40 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$91,803.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    608
  • Longitud del orificio
    Salida 18.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    12
  • Diámetro del eje de entrada
    2.6875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.6875 pulg.
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.6875 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 8.67 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 17.1 pulg.

Detalles

  • Relación real
    38.19
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    912000
  • Número de Upc del fabricante
    782475214532
  • Velocidad máxima
    Entrada 1909 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    26.23 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA12
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • UPC_NO
    782475214532

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO TA12608H40 TA 912000
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good