Motion
TA6307H05 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

Dodge
TA6307H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.1875 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197833
No. Fabricante TA6307H05 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio13,032.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TA6307H05 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.1875 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197833
No. Fabricante TA6307H05 TA TAPER BUSH REDUCER
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
Precio13,032.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    307
  • Longitud del orificio
    Salida 10.84 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    6
  • Diámetro del eje de entrada
    2.1875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1875 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.1875 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.35 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 15.1 pulg.

Detalles

  • Relación real
    4.94
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    906004
  • Número de Upc del fabricante
    782475628766
  • Velocidad máxima
    Entrada 1978 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    15.58 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA6
  • Clasificación de potencia térmica
    20 CV
  • UPC_NO
    782475628766

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO TA6307H05 TA 906004

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos