Motion
TA7315H05 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

Dodge
TA7315H05 TAPER BUSHED REDUCER

907004 Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: TA7315H05, 5.19:1 Relación, tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #02197876
No. Fabricante TA7315H05 TAPER BUSHED REDUCER
Precio18,918.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TA7315H05 TAPER BUSHED REDUCER

907004 Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: TA7315H05, 5.19:1 Relación, tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #02197876
No. Fabricante TA7315H05 TAPER BUSHED REDUCER
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
Su precio$18,918.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 11.86 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.5 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 14.8 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.19
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    907004
  • Número de Upc del fabricante
    782475630080
  • Velocidad máxima
    Entrada 2075 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    17.2 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA7
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782475630080

Descripción general

Descripción del fabricante
TA7315H05 REDUCTOR CÓNICO 907004