Motion
TA7315H15 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

Dodge
TA7315H15 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197878
No. Fabricante TA7315H15 TAPER BUSHED REDUCER
Precio16,553.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TA7315H15 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197878
No. Fabricante TA7315H15 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16,553.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 11.86 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.5 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 6.2 pulg.

Detalles

  • Relación real
    14.91
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    907002
  • Número de Upc del fabricante
    782475630226
  • Velocidad máxima
    Entrada 1790 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    17.2 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA7
  • Clasificación de potencia térmica
    11 CV
  • UPC_NO
    782475630226

Descripción general

Descripción del fabricante
TA7315H15 REDUCTOR CÓNICO 907002