Motion
TA8407H15 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA8407H15 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197911
No. Fabricante TA8407H15 TAPER BUSHED REDUCER
Precio24,448.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA8407H15 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197911
No. Fabricante TA8407H15 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24,448.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    407
  • Longitud del orificio
    Salida 12.81 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    8
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 7.19 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 6.2 pulg.

Detalles

  • Relación real
    15.12
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    908002
  • Número de Upc del fabricante
    782475631131
  • Velocidad máxima
    Entrada 1814 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    18.62 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA8
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • UPC_NO
    782475631131

Descripción general

Descripción del fabricante
TA8407H15 REDUCTOR CÓNICO 908002