Motion
TA9415H25 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA9415H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197932
No. Fabricante TA9415H25 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio38,166.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA9415H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197932
No. Fabricante TA9415H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38,166.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    415
  • Longitud del orificio
    Salida 13.75 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    9
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 8.49 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 8 pulg.

Detalles

  • Relación real
    25.44
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    909001
  • Número de Upc del fabricante
    782475641130
  • Velocidad máxima
    Entrada 2035 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    21.71 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA9
  • Clasificación de potencia térmica
    20 CV
  • UPC_NO
    782475641130

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO TA9415H25 TA 909001