Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Diámetro exterior22.6500 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro de paso22.2850 pulg.
- Ancho de diente0.3320 pulg.
- Peso132.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3334976
- Número de Upc del fabricante662289239719
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes112
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289239719
Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares