Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillos0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
- Tamaño del casquilloE
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Diámetro exterior12.0300 pulg.
- Ancho general2.6400 pulg.
- Diámetro de paso11.4740 pulg.
- Ancho de diente0.5570 pulg.
- Peso39.08 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD80E36
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289240562
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes36
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289240562
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .