Motion
LFR50/5-6-2Z

INA (SCHAEFFLER)
LFR50/5-6-2Z

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 17 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 8 mm, sellado
Artículo MI #02198275
No. Fabricante LFR50/5-6-2Z
Precio113.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
LFR50/5-6-2Z

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 17 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 8 mm, sellado
Artículo MI #02198275
No. Fabricante LFR50/5-6-2Z
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
Su precio$113.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Rodillo Diámetro  
    17 mm
  • Rodillo Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1270 N
  • Capacidad de carga estática radial
    890 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    LFR-2Z
  • UPC_NO
    4012802452976

Descripción general

Descripción del fabricante
LFR50/5-6-2Z-HLC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron