Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar6.0000 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño5.7656 pulg.
- Agujero Diámetro5-1/4 pulg.
- Tamaño del casquilloU0
- Brida exterior Diámetro8.3750 pulg.
- Brida Grosor0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1 1/4 x 5/8
- Longitud hasta Agujero4.9375 pulg.
- Longitud del tornillo2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
- Peso16.18
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteU0 5 1/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289565047
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo1680 pulg.
- UPC_NO662289565047
Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.