Motion
20XLB037S

BROWNING
20XLB037S

1430776 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.2000 pulg. de paso, 20 diente, 0.2500 a 0.5625 pulg. de diámetro del orificio, 1.2530 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02198632
No. Fabricante 20XLB037S
Precio133.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
20XLB037S

1430776 Rueda dentada de la correa de engranajes - 0.2000 pulg. de paso, 20 diente, 0.2500 a 0.5625 pulg. de diámetro del orificio, 1.2530 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02198632
No. Fabricante 20XLB037S
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
Precio133.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/4 a 9/16
  • Ancho de la cara
    0.5625 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.9375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Paso  
    0.2000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    1.2730 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XL
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Número de catálogo del fabricante
    20XLB037S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289753888
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289753888
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
20XLB037S POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"