Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior5.520 pulg.
- Peso0.84 lb
Details
- Número de cadena50
- Para usar con30TP
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante30TP50A26K FCG
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460565729
- Número de dientes26
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos Torque Pro para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Las ruedas dentadas de serie están disponibles en una variedad de pasos y número de dientes mecanizados como accesorio para adaptarse a los dispositivos de sobrecarga de torque Torq Pro. Kit de rueda dentada completa con rueda dentada ANSI de cadena simple y tornillos de cabeza para acoplar Torq Pro. Browning de stock Los piñones de placa A se pueden mecanizar para adaptarse a nuestro dispositivo de sobrecarga Torq Pro.