Motion
5MVP45B59X 1 7/8

BROWNING
5MVP45B59X 1 7/8

Polea de paso variable - Sección de banda A, B, ranura 5 , 6.1800 pulg. D.E., acabado, 1-7/8 pulg. Tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #02198668
No. Fabricante 5MVP45B59X 1 7/8
Price$3,657.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
5MVP45B59X 1 7/8

Polea de paso variable - Sección de banda A, B, ranura 5 , 6.1800 pulg. D.E., acabado, 1-7/8 pulg. Tamaño de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #02198668
No. Fabricante 5MVP45B59X 1 7/8
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
Su precio$3,657.38/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 5.3125 a 5.6875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4-1/2 (A) pulg., 5.9 (B) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.4 (A) pulg., 5-1/2 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Peso
    26.04 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    5MVP45B59X 1 7/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289320974
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    5
  • Serie
    MVP
  • UPC_NO
    662289320974

Descripción general

Descripción del fabricante
5MVP45B59X 1 7/8 HOJA
  • Gran selección: los MVP se ofrecen en secciones de banda A/B, C, 5V y 8V y en 2-10 ranuras que brindan a Browning la mayor selección de poleas de velocidad variable de la industria.
  • Equilibrado dinámicamente: todos los MVP están equilibrados dinámicamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron