Motion
ASS204-012NR

NTN
ASS204-012NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., 0.9843 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02204577
No. Fabricante ASS204-012NR
Precio43.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASS204-012NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., 0.9843 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02204577
No. Fabricante ASS204-012NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5512 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 UNF
  • Peso
    0.315 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359020786
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    ASS2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359020786

Descripción general

Descripción del fabricante
ASS204-012NR BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"