Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbenteMedio
- Dimensiones150 pies x 16"
- Longitud150 pies
- Ancho16 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete17.4 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2)
- ColorGris
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete1
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoAlfombrilla
Descripción general
- Almohadilla, rollo, calcetín y rascador todo en uno
- Utilícelo como almohadilla para recoger goteos y absorber derrames; deslícelo para cubrir áreas grandes; doble a lo largo de las líneas ranuradas para crear un "calcetín" grueso y absorbente; desprenda una pieza para usarla como limpiaparabrisas de baja pelusa
- La capa exterior hilada y resistente a los arañazos resiste el desgaste, incluso en condiciones abrasivas o de mucho tránsito peatonal
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Construcción de fibra fina altamente absorbente que no deja residuos de fibra ni líquidos
- Absorbe y retiene aceites, refrigerantes, disolventes y agua
- El material resistente a las llamas no se quema inmediatamente como las alfombrillas de celulosa; se funde cuando se expone a altas temperaturas mientras está en el trabajo
- La caja dispensadora facilita el acceso, transporte y almacenamiento de la alfombrilla, al tiempo que protege el contenido de la suciedad y la humedad
- Los rollos se perforan cada 10"; fáciles de rasgar a medida, solo se utiliza lo que se necesita
- Color: gris
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.