Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición104°F
- Tamaño/tipo del contenedorAerosol de 16 onzas
- Punto de congelación-112°F
- Vida útil5 años
- Gravedad específica1.27
- Contenido de VOC57.5
Detalles
- Tipo de baseHFC/Cozol®
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorAerosol
- Resistencia dieléctrica30,800 V
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNinguna
- FormularioSpray de aerosol
- Estándares del sector cumplidosNSF K2 Reg # 139724
- Valor de KB45
- Número de Upc del fabricante078254022000
- Cumple con los estándares de la industriaNSF
- Caja fuerte de plásticoNo
- Tipos de productosLimpiador de piezas eléctricas
- PropulsorDióxido de carbono
- ResiduosNo
- AromaLigeramente etéreo
- UPC_NO078254022000
Descripción general
- Sin punto de ignición o de ignición
- Se evapora rápidamente y no deja residuos
- Elimina el flujo y los suelos polares
- No conductor y no corrosivo
- Restringido a las ventas en CA