Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Radio de filete2 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho36 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso5.76 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2217-K-M-C3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción larga2217-K-M-C3 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un 1:12 orificio cónico de 85 mm, cierre abierto, 150 mm OD, 36 mm de ancho; adecuado para ejes de carga pesada.
- Número de catálogo del fabricante2217-K-M-C3
- RPM Máx.7000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +150 °C
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Capacidad de carga dinámica radial59000 N
- Capacidad de carga estática radial23400 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie22
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 630
- UPC_NO4012801186964
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer