Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte, esmerilado ligero
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete25
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Larga vida útil
- Para la industria de oleoductos
- Diseñado y fabricado para realizar tanto corte como amolado ligero
- Grosor: 1/8”
- RPM máx.: 13,300