Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud24.13 cm
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCon puntos en ambos lados
- Material de recubrimientoPVC
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveMezcla de algodón forrada
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estilo de pulgarAla