Motion
DSHG-06-3C2-C1-D24-N-5390

YUKEN
DSHG-06-3C2-C1-D24-N-5390

D08 3-Pos Bloque de todos los puertos 24VDC
Artículo MI #02221100
No. Fabricante DSHG-06-3C2-C1-D24-N-5390
Precio1,291.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSHG-06-3C2-C1-D24-N-5390

D08 3-Pos Bloque de todos los puertos 24VDC
Artículo MI #02221100
No. Fabricante DSHG-06-3C2-C1-D24-N-5390
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
Precio1,291.03 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHG 06 3C2 C1 D24 N 5390 PILOTO DIR VAL
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132gal/min)\n

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo