Motion
EHBG 03 H 50 VÁLVULA PROPORCIONAL

YUKEN
EHBG 03 H 50 SU PROPORTIONAL VALVE

Válvula proporcional
Artículo MI #02221123
No. Fabricante EHBG 03 H 50 SU PROPORTIONAL VALVE
Precio3,489.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EHBG 03 H 50 SU PROPORTIONAL VALVE

Válvula proporcional
Artículo MI #02221123
No. Fabricante EHBG 03 H 50 SU PROPORTIONAL VALVE
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
Precio3,489.17 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Histéresis
    0.02
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
EHBG 03 H 50 VÁLVULA PROPORCIONAL
  • ・Válvula de descarga piloto electrohidroproporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de flujo 400L/min (106gal/min)\n・CETOP D03, D08, D10

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo