Motion
MBP-01-H-70

YUKEN
MBP-01-H-70

Alivio modular de 1020-3050 PSI
Artículo MI #02221166
No. Fabricante MBP-01-H-70
Precio396.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
MBP-01-H-70

Alivio modular de 1020-3050 PSI
Artículo MI #02221166
No. Fabricante MBP-01-H-70
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
Precio396.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    166.5 mm
  • Ancho general
    40 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MBP 01 H 3090 1020-3050 PSI MODULAR
  • ・Válvula modular CETOP D03 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 80L/min (21gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo