Especificaciones
Details
- Puerto de drenaje1/4 NPT
- Presión máxima de funcionamiento21 MPa
- MontajeConexión roscada
Descripción general
Descripción del fabricante
RT 06 H 2290 1020-2970 PSI PRESIÓN
- ・Válvula reductora de presión\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66 gpm)