Motion
H210X111
Manguito adaptador - 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 35 mm de longitud total, tamaño de rosca M50x1.5
Artículo MI #02226090
No. Fabricante H210X111
Precio68.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 35 mm de longitud total, tamaño de rosca M50x1.5
Artículo MI #02226090
No. Fabricante H210X111
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
Precio68.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    35 mm
  • Rosca Tamaño  
    M50x1.5
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB10)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM10
  • Número de arandela de bloqueo
    MB10
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H2
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801310239

Descripción general

Descripción del fabricante
H210X111

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs