Motion
BVH1000S1111
Válvula de bola - 6000 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #02227094
No. Fabricante BVH1000S1111
Precio126.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 6000 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #02227094
No. Fabricante BVH1000S1111
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
Su precio$126.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG ORB
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola del cuerpo del bloque
  • Serie
    BVH
  • Tipo
    Válvula de bola del cuerpo del bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
BVH-1000S-1111 6000PSI VLV BOLA 1"SAE