Especificaciones
Detalles
- Caudal máximo5 gpm
- Presión máxima de trabajo2000 psi
Descripción general
- La actualización FC1M de DMIC ahora se realiza en EE. UU. a elección del comprador de hilo portuario nacional, para la entrega de existencias en la mayoría de los casos
- El diseño de aguja de doble cono proporciona una medición precisa a flujos bajos y una respuesta rápida a flujos más altos
- El diseño calibrado en color simplifica el ajuste
- El diseño codificado por colores de DMIC facilita la calibración inicial, la documentación del sistema y la restauración de los ajustes correctos si es necesario
- Cuerpo de latón clasificado para 2,000 psi máximo (tamaño de 1" clasificado para 500 psi)
- La válvula de retención de vástago de 5 psi integral proporciona un flujo de retorno libre
- El mando de seguridad opcional (anexar sufijo ‘/LHS’) fija permanentemente el ajuste del flujo de la válvula para la resistencia a la manipulación
- Para cantidades de producción OEM, disponible un perfil de aguja “fina” opcional