Motion
PMC-44024
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-44024, orificio de 4", longitud de recorrido: 24", puerto SAE-8, tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #02228865
No. Fabricante PMC-44024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-44024, orificio de 4", longitud de recorrido: 24", puerto SAE-8, tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #02228865
No. Fabricante PMC-44024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longitud retraída
    34-1/4 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    24 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-44024 4X24 CILOS.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo