Motion
8VF8-B-E
Casquillo hidráulico CM-Series - Material de cuerpo de latón, sin válvula, NPTF de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11-1/2 , 3000 psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02229268
No. Fabricante 8VF8-B-E
Precio74.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico CM-Series - Material de cuerpo de latón, sin válvula, NPTF de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11-1/2 , 3000 psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02229268
No. Fabricante 8VF8-B-E
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
Precio74.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.81 pulg.
  • Longitud
    2.10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8VF8-B-E DESCONEXIÓN RÁPIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle