Motion
73-102-01

Conbraco
73-102-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Mango de palanca
Artículo MI #02229531
No. Fabricante 73-102-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
73-102-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Mango de palanca
Artículo MI #02229531
No. Fabricante 73-102-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la válvula
    3/8 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7.2 Cv
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110, Aprobado por AAR #E999032
  • Material del vástago
    Acero al carbono
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
73-102-01 APO7310201 VÁLVULA DE BOLA
  • Construcción forjada
  • Topes del mango levantados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo