Motion
103-2063-012
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie S, 18.20 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #02229663
No. Fabricante 103-2063-012
Precio1,263.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie S, 18.20 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #02229663
No. Fabricante 103-2063-012
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
Precio1,263.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    7/16–20 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1 en SAE - 6B Spline
  • Altura total
    4.24 pulg.
  • Longitud total
    7.66 pulg.
  • Ancho general
    4.24 pulg.
  • Peso
    15.50 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    57 l/min
  • Desplazamiento
    18.20 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    417 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    792 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie S
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 103-2063
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Rendimiento ampliado sin fugas
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado

También puede gustarle