Motion
C5-20TU-48SB
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #02229820
No. Fabricante C5-20TU-48SB
Precio502.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #02229820
No. Fabricante C5-20TU-48SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$502.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    50-7/8 pulg.
  • Longitud total
    59-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    11 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Peso
    84.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    5-7/16 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-20TU-48SB POLEA LIBRE DE CANAL DESIGUAL(FL36C1
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"