Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.95 pulg.
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión6500 lb
- Peso0.73 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXSLO-1550-010
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +400 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieJunta tórica
- UPC_NO716647282388
Descripción general
- Precio por pie, carrete 100ft