Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Línea de productosTacoma
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868071100
Descripción general
- Protección de bajo coste sin renunciar a la calidad, seguridad, comodidad o durabilidad
- Hecha de policarbonato resistente, ligero y resistente a los arañazos, la lente envolvente de una pieza ofrece un amplio campo de visión y protección contra impactos laterales
- Tratado con el exclusivo recubrimiento Duramass® resistente a los arañazos
- Patillas ajustables
- Varillas de espátula para un ajuste fijo
- Protectores laterales moldeados
- Cumple o supera la norma ANSI Z87+
- Disponible en colores de varillas negro o azul y opciones de lentes transparentes o grises
- Disponible en tamaño extragrande (marcado XL) para llevar sobre lentes graduadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto