Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Fuerza de conexión29.6 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido15955 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Caudal58.12 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, industrial
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.43960 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3625 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi