Motion
HK2016-AS1
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #02238351
No. Fabricante HK2016-AS1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #02238351
No. Fabricante HK2016-AS1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IR 17x20x16.5
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK2016-AS1 Drawn Cup proporciona un diámetro de orificio de 20 mm, tipo de cierre abierto, configuración de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 26 mm, ancho total de 16 mm y peso de 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales y automotrices compactas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • UPC_NO
    4054364120443

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2016-AS1 COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good