Motion
SDS-1-3/8

TSUBAKI (UST)
SDS-1-3/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 1-3/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB
Artículo MI #02238597
No. Fabricante SDS-1-3/8
Precio46.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
SDS-1-3/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 1-3/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB
Artículo MI #02238597
No. Fabricante SDS-1-3/8
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
Precio46.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-11/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-1109
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    097039383839

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE QD SDS 1-3/8
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"