Motion
SK-1-5/8
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-5/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB
Artículo MI #02238631
No. Fabricante SK-1-5/8
Precio69.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-5/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB
Artículo MI #02238631
No. Fabricante SK-1-5/8
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
Su precio$69.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2-13/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-1106
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    097039384379

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 1-5/8 QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos