Motion
SK 7/8
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 7/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB
Artículo MI #02238637
No. Fabricante SK 7/8
Price$79.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 7/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB
Artículo MI #02238637
No. Fabricante SK 7/8
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
Price$79.61/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.8750 in
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Flange Outside Diameter  
    3.8750 in
  • Flange Thickness  
    0.5625 in
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.9375 in
  • Peso
    3.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • UPC_NO
    097039384256

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK-7/8 QD