Motion
SF 2-7/8
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2-7/8 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #02238845
No. Fabricante SF 2-7/8
Precio98.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2-7/8 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #02238845
No. Fabricante SF 2-7/8
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
Precio98.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039384935

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 2-7/8 QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos